Padlock Safety type 1
Padlock Safety type 1
Ürün no. 0688905010
EAN 4062856533169
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Bina içi |
Muhafaza genişliği (A) | 38 mm |
Kapanma tipi | Farklı anahtarlı |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Koruyucu kaplama malzemesi | Plastik |
Asma kilit mapası malzemesi | PA - Poliamit |
Anahtar malzemesi | Pirinç |
Koruyucu kaplama rengi | Kırmızı |
Klipsin rengi | Siyah |
Anahtar yüzeyi | Nikel kaplamalı |
Anahtar sayısı | 2 |
Muhafaza kalınlığı (B) | 20 mm |
Muhafaza yüksekliği (C) | 45 mm |
Köşebent çapı (D) | 6 mm |
Mapa yükseklik açıklığı (E) | 38 mm |
Mapa genişlik açıklığı (F) | 20 mm |
Şunun için uygun: | E-Mobilite |