Padlock Safety type 1
Padlock Safety type 1
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação | Innenbereich |
Largura da estrutura (A) | 38 mm |
Tipo de fecho | Com chave diferente |
Material da caixa de proteção | Metal |
Material da camada de proteção | Plástico |
Material da manilha do cadeado | Poliamida — PA |
Material das chaves | Latão |
Cor da camada protetora | Vermelho |
Cor do clipe | Preto |
Superfície da chave | Banhado a níquel |
Número de chaves | 2 |
Espessura da estrutura (B) | 20 mm |
Altura da estrutura (C) | 45 mm |
Diâmetro do suporte (D) | 6 mm |
Espaçamento da altura da manilha (E) | 38 mm |
Espaçamento da largura da manilha (F) | 20 mm |
Adequado para | E-Mobility |