Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Padlock Circle

Padlock Circle

Ürün no. 0688904840

EAN 4062856008117

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Padlock Circle

Ürün no. 0688904840
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
The small shackle opening provides maximum protection against attacks
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Bina içi

Muhafaza genişliği (A)

71,4 mm

Sabit silindir sayısı

4 ADET

Muhafaza malzemesi

Paslanmaz çelik

Asma kilit mapası malzemesi

Sertleştirilmiş çelik

Toka yüzeyi

Paslanmaz çelik FINISH

Klips yüzeyi

Krom kaplamalı

Muhafaza kalınlığı (B)

28 mm

Muhafaza yüksekliği (C)

45 mm

Köşebent çapı (D)

9 mm

Mapa yükseklik açıklığı (E)

14 mm

Mapa genişlik açıklığı (F)

24 mm

Şunun için uygun:

Alet kutusu, Alet arabası, İnşaat römorku, Römork, Büyük atık konteyneri, Kilit cıvatası, Yağ doldurma boğazı, Asma kilitler

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler