Padlock Circle
Padlock Circle
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação | Innenbereich |
Largura da estrutura (A) | 71,4 mm |
Número de roletes de números | 4 UNID |
Material da caixa de proteção | Aço inox |
Material da manilha do cadeado | Aço endurecido |
Superfície da fivela | ACABAMENTO em aço inoxidável |
Superfície do clipe | Banhado a crómio |
Espessura da estrutura (B) | 28 mm |
Altura da estrutura (C) | 45 mm |
Diâmetro do suporte (D) | 9 mm |
Espaçamento da altura da manilha (E) | 14 mm |
Espaçamento da largura da manilha (F) | 24 mm |
Adequado para | Caixa de ferramentas |