Packing tape, special transparent
Packing tape, special transparent
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Underlagsmaterial | PP-folie |
Vidhäftande bas | Akrylat |
Färg | Genomskinlig |
Design | Jämn |
Bredd | 50 mm |
Längd | 66 m |
Tjocklek | 62 µm |
Förlängning vid brott | 140 % |
Vidhäftningsförmåga vid 25 mm | 6.5 N |
Dynamisk skalhållfasthet vid 25 mm | 8.5 N |
Min./max. bearbetningstemperatur | 10 till 40 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -10 till 50 °C |
Ultraviolett-beständighet | Ja |
Hållbarhet från produktion/villkor | 24 Monate(month) / sval och torr förvaring, 5 °C till 25 °C |
Fuktbeständighet | Nr |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!