Packband-Handabroller Halter
Packband-Handabroller Halter
HALT-KST-GRAU-PACKBA
Art.-Nr. 4952500232
EAN 4099618868269
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsatzfertiger Halter für Packband-Handabroller für Aluminiumprofile
- 360°drehbar
- Zum Organisieren von Arbeitsplätzen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Grau |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | B, I |
Geeignet für Nutbreite min./max. (N) | 8-10 mm |
Länge x Breite x Höhe | 188,5 x 92 x 94,6 mm |
Breite (b1) | 92 mm |
Länge (l1) | 188,5 mm |
Höhe (h1) | 94,6 mm |
