Pack para mantenimiento
Set de mantenimiento
AY-(SERVICESET-II)-AC-SERVICETO
COOLIUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- 2 uds. de aceite para bombas de vacío de 250 mL, n.º de art 0892 764 300
- 4 juntas de goma para mangueras de mantenimiento
- 4 juntas de goma para el filtro del conector de manguera
- 1 filtro + adaptador para vaciar el aceite usado
- 2 cartuchos de filtro/secador
- 1 adhesivo de mantenimiento
Los fabricantes de dispositivos de mantenimiento de aire acondicionado recomiendan llevar a cabo labores de mantenimiento en dichas unidades de aire acondicionado como mínimo una vez al año. El mantenimiento anual prolonga la vida útil del dispositivo de mantenimiento y garantiza que las labores de mantenimiento de los dispositivos de mantenimiento de aires acondicionados se lleven a cabo de manera correcta.
Hojas de datos(X)
Para los productos Behr Vollautomat Secutronic con n.º de art. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS con n.º de art. 0764 95 y Behr Vollautomat Secutronic BUS con n.º de art. 0764 96, datos de 20 kg con n.º de art. 0764 97, Coolius 2000 con n.º de art. 0900 764 971 y Coolius 4000 Bus con n.º de art. 0900 70 605
Peso del producto (por artículo) | 3357 g |