Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rozet seti PZ

Rozet seti PZ

Ürün no. 0687155410

EAN 4053479295954

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rozet seti PZ

Ürün no. 0687155410
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
Integrated mounting
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yangın koruma sertifikalı

Evet

Şunun için uygun:

Yangın koruma kapıları, Dumandan koruma kapıları

Delikli

PC

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Parlaklık seviyesi

Mat

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun

40-65 mm

DIN yönü

DIN R/L

Çevresel Ürün Deklarasyonu

Evet

Montaj tipi

Sürekli bağlantı

Rozet çapı

55 mm

Rozet kalınlığı

8 mm

Kamera çapı

8 mm

Delik mesafesi

38 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler