Roseta PZ
Roseta PZ
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Protecção contra incêndios certificada | Sim |
Adequado para | Portas corta-fogo |
Furo perfurado | PZ |
Material | Aço inox A2, 1.4301 |
Nível do brilho | Mate |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 40-65 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Declaração ambiental de produto | Sim |
Tipo de conjunto | Fixação contínua |
Diâmetro da roseta | 55 mm |
Espessura da roseta | 8 mm |
Diâmetro do came | 8 mm |
Distância do orifício | 38 mm |