Rosettsett PZ
Rosettsett PZ
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brannbeskyttelse sertifisert | Ja |
Egnet for | Brann- og røykdører |
Stanset hull | PZ |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Glansgrad | Matt |
Egnet for min./maks. tykkelse | 40-65 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Environmental Product Declaration | Ja |
Type montering | Continuous fastening |
Rosettdiameter | 55 mm |
Rosettykkelse | 8 mm |
Kamdiameter | 8 mm |
Hullavstand | 38 mm |