Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Rozettakészlet, PZ

Rozettakészlet, PZ

Cikksz. 0687155410

EAN 4053479295954

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Rozettakészlet, PZ

Cikksz. 0687155410
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
Integrated mounting
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Felhasználható

Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók

Lyukasztott furat

PC

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Fényességi fok

Matt

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

40-65 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Igen

Szerelési mód

Folyamatos rögzítés

Rozetta átmérője

55 mm

Rozetta vastagság

8 mm

Bütyökátmérő

8 mm

Furattávolság

38 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk