Sada rozet PZ
Sada rozet PZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře |
Perforace | PZ |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-65 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Průměr rozety | 55 mm |
Tloušťka rozety | 8 mm |
Průměr vačky | 8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |