Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

PVC levha yalıtım borusu

PVC levha yalıtım borusu

Ürün no. 0874203001

EAN 4038898173915

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
PVC levha yalıtım borusu

Ürün no. 0874203001

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 m2
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
Polivinil klorür sert film

Folyo kalınlığı

350 µm

Renk

Açık gri (parlak gri)

Genişlik

1 m

Rulo uzunluğu

25 m

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 65 °C

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

B1 - Düşük yanıcılığa sahip / DIN 4102'ye uygun

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN 4102'ye uygun

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapışkan bant, 0,13 mm

ADHTPE-ISOGENIAGREY-30MMX20MX0,13MM

For adhering pipe insulation cut surfaces. For bundling and protecting.
Yalıtım perçini, PVC

RIV-PVC-GREY

x 1000 ad.
Perçin delgeci

PIRCR-RIV

Straight and angled design in one tool
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yalıtım dolgu yünü,FLEXEN

PCKWOL-10KG

Loose rock wool in 10 kg sack