PVC-Ummantelungssystem
PVC-Ummantelungssystem 90 Grad Bogen
PVC-(90GRD-BOG)-D176-(57/60X60)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schlagzäh und wasserabweisend
Datenblätter(X)
Zum Schutz gedämmter Rohrleitungen vor mechanischen Beschädigungen.
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Hartfolie |
Folienstärke | 350 µm |
Farbe | Hellgrau |
Durchmesser | 176 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 57 x 60 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 65 °C |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!