Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PVC-Isolierschlauch

PVC-Isolierschlauch
ISOSCHL-BUND-SCHWARZ-20MM

Art.-Nr. 077120

EAN 4011231771054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PVC-Isolierschlauch

Art.-Nr. 077120
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
Sehr gute UV-, Ozon-, Hydrolyse-, und Mikrobenbeständigkeit

Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Nach EN 60684

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geschütztes Verlegen, Bündeln sowie Isolieren von Bauteilen, Drähten und Leitungen.

Innendurchmesser

20 mm

Wanddicke

1,2 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Elektrische Durchschlagfestigkeit

10 kV/mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen