PVC-Isolierschlauch
PVC-Isolierschlauch
ISOSCHL-BUND-SCHWARZ-18MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Nach EN 60684
Datenblätter(X)
Geschütztes Verlegen, Bündeln sowie Isolieren von Bauteilen, Drähten und Leitungen.
Innendurchmesser | 18 mm |
Wanddicke | 1 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 90 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 10 kV/mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Silikonfrei | Ja |