PURlogic® Flex 1K pistolskum
1K Pistolskum PURLOGIC Flex
PURLOGIC FLEX PISTOLSKUM 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Anbefales av eksperter og ledende vindusprodusenter
Svært høy elastisitet
- Svært fleksibelt, og forhindrer dermed i betydelig grad risikoen for et brudd i skumfugen. (Ca. 3 ganger mer fleksibelt enn vanlig PU-skum.)
- Forhindrer kuldebroer
Egnet for bruk om vinteren
- Overflate- og omgivelsestemperatur ned til -15 °C
- Temperatur på boksen ned til 0 °C
- Er også elastisk ved minusgrader
Testede produktegenskaper
- Komponenttesting
- Lydisolasjon i fuger
- Varmeledningsevne
- Luftgjennomstrømning
- Vanndamp gjennomstrømning
- Testede energibesparende egenskaper
- Generelt testsertifikat fra bygningsmyndigheter
- EMICODE-sertifisert
Svært finporet og glatt cellestruktur
Aldringsbestandig
Lite restprodukt igjen i boksen
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Oppfyller RAL-kravene for mellomlagsisolasjon.
Hefter til betong, stein, hard-PVC, metall og tre. Hefter ikke til polyetylen, silikon, PTFE og fett. PURLOGIC FLEX kan brukes med PURLOGIC Xpress og PURLOGIC. Primer må påføres porøse og absorberende overflater. Uherdet skum må ikke komme i kontakt med vått klebemiddel.
Dataark(X)
For isolering og igjenfylling av vindusfuger, rørgjennomføringer, åpninger i vegger, veggskjøter, hulrom, kjølebiler, kjølerom, takutførelser og vinduskarmer.
Rist boksen kraftig 20 ganger før bruk. Underlagene må være rene, faste og fri for støv og fett. Påfør grunning på svært absorberende overflater. Underlaget må fuktes med vann før skummet påføres. Fukt på nytt hvis flere skumremser skal påføres. Skru boksen helt inn i pistolfestet - ikke hold boksen på skrå eller skru for langt. Skummet fortsetter å ekspandere etter påføring. Fjern fersk skum umiddelbart med PURLOGIC CLEAN, art.nr. 0892 160. Rengjør pistolen og dysen grundig etter bruk. Hvis du må avbryte arbeidet, lar du boksen sitte i pistolen og dreier doseringsskruen helt til for å lukke og tette boksen. Hvis pistolen ikke skal brukes på en stund, må den rengjøres på følgende måte: Skru raskt rens for skumpistol art.nr. 0892160 med skrueadapteren på pistolen. Press til det kommer klar væske ut. Fjern deretter forsiktig skumrester fra utsiden av pistolen med Rens for skumpistol art.nr. 0892160. Innholdet i boksen må brukes innen 4 uker.
![]() | |
Kjemisk base | Enkomponent polyuretan |
Farge | Singelgrå |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 24 kg/m³ |
Cellestruktur | Medium - fint |
Betingelser for cellestruktur | testet i henhold til Würths testmetoder |
Berøringstørr etter | 6 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | ved 23 °C og 50 % fuktighet |
Kan skjæres etter | 20 min |
Betingelser for evne til å kutte | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Fullt belastbar | 12 h |
Betingelser for fullt belastbar | ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 25 °C |
Min. omgivelsestemperatur | -15 °C |
Maks. omgivelsestemperatur | 25 °C |
Min. overflatetemperatur | -15 °C |
Maks. overflatetemperatur | 25 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | 0 °C |
Min. temperaturbestandighet | -40 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 90 °C |
Byggevareklasse | B2 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |
Varmeledning λ | 0.034 W/(m*K) |
Varmeledning λ betingelser | i henhold til DIN 52612 |
Vannabsorpsjon (%) | 0.3 Vol-% |
Min. strekkfasthet | 5 N/cm² |
Betingelser for strekkfasthet | i samsvar med DIN 53571 |
Mål for lydisolasjon for fuger | 60 dB |
Betingelser for lydisolasjon av fuger | med 10 og 20 mm bredt ledd |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Min. bruddstyrke | 20 N |
Utbytte (volum) ca. | 18 l |
Betingelser for utbytte | ved 23°°C og 50°% luftfuktighet, i frigjort form |
Innhold | 500 ml |
Beholder | Boks |
Antall per pall | 825 STK |
Vekt av innhold | 581 g |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
HCFC-fri | Ja |
Fri for KFK (drivgass) | Ja |
HFC-fri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.