PURlogic® Fast 2-komponents monteringsskum
2K Byggskum PURlogic Fast
PURLOGIC FAST 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Når endelig styrke svært raskt
Reduserer oppskummingen til 60 minutter, noe som sparer tid og penger
God heftevne
God heftevne til nesten alle overflater som finnes innen bygg- og anleggsvirksomhet
Fincellet og jevn skumstruktur
Mottrykk unødvendig etter første oppskumming.
Testede produktegenskaper
- Lyddemping i fuger. Reduserer støynivået ved RST, W = 61 dB i samsvar med DIN 52210
- Varmeledningsevne. Reduserer termisk tap ved 0,035 W/(mK) i samsvar med DIN 52612
- Luftgjennomstrømning. Forhindrer trekk, basert på DIN 18055/EN 42
- Gjennomtrengelighet for vanndamp. Testet i henhold til DIN EN ISO 12572
- Energisparing i henhold til den tyske energisparingsforordningen (EnEV). Besparelser på oppvarming på 9 % basert på DIN 18055/EN 42
- Generelt testsertifikat fra bygningsmyndigheter. Oppfyller byggemateriell klasse B2 i samsvar med DIN 4102, del 1
- EMICODE-sertifisert
Svært finporet og glatt cellestruktur
Uten silikon og løsemiddel
Aldringsbestandig
Våre produkter med EMICODE-etiketten er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler etiketter til byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
Hefter ikke til polyetylen, silikon. PTFE og fett.
Primer må påføres porøse og absorberende overflater. Ved montering av dørkarmer må det brukes kiler og avstivning på monteringspunktene. Den første oppskummingen kan ta lenger tid med fuktige bygningsflater. Det er ikke nødvendig å tilsette fuktighet (fukte overflatene) ved bruk av 2-komponents skum. Maks. 20 mm fugebredde i samsvar med IfT-direktivet.
* Målt ved 23 °C og 50 % fuktighet
Dataark(X)
For installasjon av dørkarmer i tre og stål, vinduskarmer*, for fylling av større hulrom, slik som takkonstruksjoner, badekar og dusjkabinett og modell- og støpekonstruksjon.
* Må beskyttes mot trykkbelastning med tilstrekkelig støttebelastning.
Hefter til betong, stein, hard-PVC og tre.
Dekk til overflatene ved siden av arbeidsområdet før du starter arbeidet. Skru det vedlagte adapterrøret på ventilen. Drei den indre delen av den røde dreieskiven 5 ganger til høyre. Dette åpner B-komponenten. Rist flasken kraftig med ventilen vendt nedover ca. 20 ganger, slik at innholdet i boksen blandes og skumkvaliteten optimaliseres. Skummet må være jevnt limegrønn. Hvis dette ikke er tilfelle, rist boksen igjen.
Dør- og vinduskarmer av tre:
Når du skal montere dør- og vinduskarmer, må konstruksjonskomponentene justeres og festes i henhold til de nyeste standardene. Monter støttestag for dørkarmer. Påfør deretter skummet på tre punkter på venstre og høyre side. Fylle bare fugene eller hulrommene til 50 % med skum, fordi skummet vil utvide seg.
Dørkarmer i stål:
Dørkarmer i stål må være helt limt med skum, og de må også sikres mekanisk. Skjær vekk overflødig skum som har stivnet helt med en kniv. Fjern ferskt skum umiddelbart med Rens for pistolskum, art.nr. 0892 160.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Polyuretanprepolymer |
Farge | Grønn |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 35 kg/m³ |
Betingelser for tetthet | i frigitt form, testet i henhold til Würths testmetoder |
Cellestruktur | Fin |
Betingelser for cellestruktur | testet i henhold til Würths testmetoder |
Levetid | 4 min |
Berøringstørr etter | 5 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | ved 23 °C og 50 % fuktighet |
Kan skjæres etter | 15 min |
Betingelser for evne til å kutte | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Fullt belastbar | 1 h |
Betingelser for fullt belastbar | ved romtemperatur |
Endelig spredning mulig etter | 60 min |
Betingelser for endelig spredning | ved romtemperatur |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. omgivelsestemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. overflatetemperatur | 10 til 25 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 10 til 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +90 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 120 °C |
Kompresjonskraft | 5 N/cm² |
Betingelser for Kompresjonskraft | Basert på DIN 53421, ved 10 % kompresjon |
Min. strekkskjærfasthet | 9 N/cm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | i henhold til DIN 53427 |
Forlengelse ved brudd | 30 % |
Utbytte (volum) ca. | 10 l |
Betingelser for utbytte | Testet i henhold til Würths testmetoder |
Innhold | 400 ml |
Byggevareklasse | B2 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | stående og tørr lagring |
Bærekraft | Lavforurensende |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.