PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schuimreiniger
PU-schuimreiniger
PURLOGIC SCHUIMCLEANER SET
Art.-nr. 0892160000
EAN 4038898113652
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Probleemoplosser
Met deze speciale set zijn uitgeharde PU-schuimresten zeer gemakkelijk te verwijderen.
Duurzaam reinigingsmiddel
Loopt niet uit bij het aanbrengen op verticale oppervlakken. De reiniger kan dus op specifieke plaatsen worden gebruikt, waardoor de reinigingsresultaten aanzienlijk worden verbeterd.
Talloze toepassingsmogelijkheden
Vanwege de uitstekende compatibiliteit van het reinigingsmiddel kunnen resten uitgehard PU-schuim van een groot aantal verschillende ondergronden worden verwijderd, bijvoorbeeld van hard PVC, blank aluminium, glas en steen of keramische materialen.
Inbegrepen
- 1 bus (150 ml) schuimreiniger
- 1 fles (250 ml) PVC-glansverzorgingsmiddel
- 1 houten spatel
- 1 reinigingsdoek
- 1 informatieblad
Niet te gebruiken op kunststoffen met een foliecoating, aluminium met gebrande emailafwerking, soorten geanodiseerd aluminium en beschermlagen zoals op alle verven, glazuren en soortgelijke oppervlaktebeschermingslagen. Steen- en keramiekmaterialen moeten een afgedicht oppervlak hebben en niet-poreus of niet-absorberend zijn.
Roer de schuimreiniger voor gebruik. Verwijder de schuimresten zorgvuldig mechanisch (maximaal). Breng vervolgens een coating aan op de resterende PU-laag zodat deze met schuimreinigingsmiddel is bedekt. Laat 2 uur inweken en schraap vervolgens het zacht geworden of opgeloste PU-schuimresidu van het oppervlak met een houten schraper, waarbij u lichte druk uitoefent. Veeg het behandelde gebied vervolgens schoon met een vochtige doek. Herhaal het proces indien nodig. Voor een glanzende afwerking moet achteraf PVC-glansmiddel worden gebruikt. Houdt u altijd aan de instructies in de productbijlage.
Chemische basis | Mix van organische oplosmiddelen |
Aantal stuks in assortiment of set | 5 st |
Geur | Karakteristiek |
Minimaal vlampunt | 90 °C |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!