PURLOGIC® 2K habosító pisztoly Twinpress
2K habosító pisztoly, PURLOGIC Twinpress
PNEUM.KINYOMÓPISZTOLY
Cikksz. 089160121
EAN 4011231825665
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus és kiegyensúlyozott markolat
- Megkönnyíti a pisztoly használatát
- A reteszt egy kézzel is kioldhatja
Nagy átvitel
- Az 500 kg-os kinyomó erő gyengéd és fáradságmentes munkát tesz lehetővé
- A kettős átvitel optimálisan elosztja a kézi nyomóerőt a két tolórúdra
Gyors dekompresszió
- A cseppmentes funkció megakadályozza az anyag megfutását
- A „snap-fit” funkció lehetővé teszi a jobb befogást, és megakadályozza a kartus megcsúszását vagy kiesését
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag - poliamid PA |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 310 mm |
Szélesség | 178 mm |