Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

PUR wood adhesive 2C

PUR wood adhesive 2C

Varunr. 0892100192
EAN-nummer 4065746398589
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
Quick-drying, semi-transparent 2-component adhesive for most types of wood
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

50 ml

Kemisk bas

Tvåkomponents polyuretan

Färg

Vit/genomskinlig, grumlig (härdat)

Densitet/villkor

1,13 g/cm³ / in accordance with DIN EN ISO 2811-2

Max. gapstorlek för limning

6 mm

Ingrediensernas förhållande

1:1

Min./max. funktionslivslängd/villkor

2-4 min / vid 20 °C

Min./max. initialstyrka/villkor

15-16 min / vid 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet

Min./max. slutlig styrka/villkor

2 h-3 h / vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Min./max. bearbetningstemperatur

10 till 40 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-40 till 95 °C

Min. draghållfasthet

35 N/mm²

Villkor för draghållfasthet

i enlighet med DIN 53504

Min. kombinerad spänning och skjuvhållfasthet

15 N/mm²

Villkor för kombinerad spänning och skjuvhållfasthet

i enlighet med EN 1465

Hållbarhet från produktion/villkor

12 Monate(month) / vid -5 °C till 20 °C

Lösningsmedelsfri

Ja

Silikonfri

Ja

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Dual cartridge gun

LIMPISTOL TILL 2K LIM

With 1:1 mixing ratio
x 1 Antal
Dual cartridge gun for 2C adhesive 38/50 ml

DBCARTPIST-MINI2

With mixing ratios 1:1, 4:1 and 10:1
x 1 Antal
Cleaning cloth Tex-Rein

CLNCLTH-(TEX-REIN)-27X38CM-150PCS

Extra fine cleaning cloth for dust and lint-sensitive areas