PUR wood adhesive 2C
PUR wood adhesive 2C
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innhold | 50 ml |
Kjemisk base | Tokomponent polyuretan |
Farge | Hvit/transparent, uklar (herdet) |
Tetthet/betingelser | 1,13 g/cm³ / i henhold til DIN EN ISO 2811-2 |
Maks. størrelse på limemellomrom | 6 mm |
Blandeforhold | 1 : 1 |
Min./maks. levetid/betingelser | 2-4 min / ved 20°C |
Min./maks. innledende kraft/betingelser | 15-16 min / ved 20°C, 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. sluttkraft/betingelser | 2 h-3 h / ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 95 °C |
Min. strekkfasthet | 35 N/mm² |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN 53504 |
Min. strekkskjærfasthet | 15 N/mm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | i henhold til EN 1465 |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / fra -5 °C til 20 °C |
Løsemiddelfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.