PUR wood adhesive 2C
PUR wood adhesive 2C
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Űrtartalom | 50 ml |
Kémiai bázis | 2 komponensű poliuretán |
Szín | Fehér/átlátszó, opálos (edzett) |
Sűrűség/feltételek | 1,13 g/cm³ / A DIN EN ISO 2811-2 előírásai szerint |
Max. ragasztórés méret | 6 mm |
Keverési arány | 1:1 |
Min./max. fazékidő /feltételek | 2-4 perc / 20 °C-on |
Min./max. kezdeti szilárdság/feltételek | 15-16 perc / 20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Min./max. végső szilárdság/feltételek | 2 ó-3 ó / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 95 °C |
Min. húzószilárdság | 35 N/mm² |
Húzószilárdság feltétel | A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 15 N/mm² |
Húzó-/nyírószilárdság feltétel | Az EN 1465 előírásaival összhangban |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / -5°C és 20°C között |
Oldószermentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!