PUR wood adhesive 2C
PUR wood adhesive 2C
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu | 50 ml |
Base chimique | Polyuréthane bi-composant |
Couleur | Blanc/transparent, trouble (trempé) |
Densité/conditions | 1,13 g/cm³ / conforme à la norme DIN EN ISO 2811-2 |
Taille d'écartement de collage max. | 6 mm |
Rapport de mélange | 1:1 |
Durée de vie min./max. /conditions | 2-4 min / à 20°C |
Force initiale min./max. /conditions | 15-16 min / à 20°C, 50% d'humidité relative |
Force finale min./max. /conditions | 2 h-3 h / à 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 95 °C |
Résistance à la traction min. | 35 N/mm² |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN 53504 |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 15 N/mm² |
Conditions de résistance combinée à la traction et au cisaillement | conforme à la norme EN 1465 |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de -5°C à 20°C |
Sans solvant | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!