PUR wood adhesive 2C
PUR wood adhesive 2C
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah balení | 50 ml |
Chemická báze | Dvousložková pryskyřice |
Barva | Bílá/transparentní, zakalená (vytvrzená) |
Hustota/podmínky | 1,13 g/cm³ / in accordance with DIN EN ISO 2811-2 |
Max. velikost spáry mezi lepenými povrchy | 6 mm |
Směšovací poměr | 1:1 |
Min./max. doba zpracovatelnosti / podmínky | 2-4 min / při 20°C |
Min./max. počáteční pevnost /podmínky | 15-16 min / při 20°C, 50% relativní vlhkosti |
Min./max. konečná pevnost /podmínky | 2 h-3 h / při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 95 °C |
Min. pevnost v tahu | 35 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN 53504 |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 15 N/mm² |
Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku | podle normy EN 1465 |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při -5°C až 20°C |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!