PUR stone and wood adhesive
PUR stone and wood adhesive
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 750 ml |
Kimyasal baz | Modifiye edilmiş poliüretan |
Renk | Bej |
Yoğunluk/koşullar | 1,02 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -5 - +35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Min. germe dayanımı | 10 N/mm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN EN ISO 527-1 uyarınca |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!