PUR stone and wood adhesive
PUR stone and wood adhesive
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 750 ml |
Kjemisk base | Modifisert polyuretan |
Farge | Beige |
Tetthet/betingelser | 1,02 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -5 til +35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +90 °C |
Min. strekkfasthet | 10 N/mm² |
Betingelser for strekkfasthet | i henhold til DIN EN ISO 527-1 |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / kjølig, tørr og frostfri lagring |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.