PUR-lim i doseringssystem, gjennomsiktig
PUR-lim, lys
PU-LIM, LYS 0,5 KG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært vannbestandig
D4-kvalitet testet i henhold til DIN/EN 204. Testet av Institut für Fenstertechnik e.V., (tysk institutt for vindusteknikk) i Rosenheim
Høy termisk stabilitet
For kraftige utendørs limforbindelser
Smart dispenserhette
Skruhetten muliggjør rent arbeid uten tilstopping av dysen, og muliggjør rask lukking av hetten
For universell bruk
Til strukturell produksjon av fuktbestandige vinduer, liming av dørkarm og -kassett, trapper, rekkverk osv. Også svært godt egnet for høy trefuktighet
Ekspanderende effekt
Grunnet den ekspanderende effekten fyller limet ujevne limflater
Ingen fare for misfarging
Misfarging forhindres også på tre med en høy andel garvesyre
Forhåndstester bør utføres for å sikre at riktig hefteevne kan oppnås for den aktuelle utformingen og tretypen. For ask anbefaler vi å forbehandle underlaget med Primer for plast/tre/betong 250 ml (art.nr.).089010062 Fete tresorter skal limes umiddelbart etter behandling for å minimere risikoen for dannelse av et separeringslag.
Dataark(X)
For liming av alle tresorter, spesielt utendørs. D4-kvalitet testet i henhold til DIN/EN 204. For varme- og vannbestandige trekonstruksjoner, samt for liming av tre og trebaserte materialer til hverandre eller til metaller, gummi, betong og ulike plastmaterialer.
Typiske bruksområder:
- Vindu- og dørliming – båtbygning
- Innvendig og utvendig konstruksjon
- Liming av stiger og hagemøbler (laget av tre)
- Liming av sandwichpaneler laget av polyuretan eller polyester
- Hardt skum med kryssfiner eller harde plastplater (Duropal osv.)
- Liming av dørkarmer på hus og kassetter
- Trapper og rekkverk
- Liming av rammer
- Balkongrekkverk
- Hagemøbler og gjerder
- Montering, overflatebehandling, plateskjøter og blokkliming
- Skjøteliming av MDF-plater
- Stasjonær kantlisting med finér og massive trelister
- Myke, harde og eksotiske tresorter og sponplater
- Liming av mineralske byggeplater, keramiske materialer, betongmaterialer og stivt skum
Påfør PUR-lys direkte fra flasken eller bruk en sparkel på den ene siden på en støv- og fettfri overflate og på to sider på porøse materialer. Ett av de to materialene
skal være absorberende. Fjern ferskt limsøl umiddelbart med PU-universalrengjøringsmiddel. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Vekt av innhold | 500 g |
Beholder | Flaske |
Kjemisk base | Polyuretan |
Tetthet | 1,12 g/cm³ |
Farge | Gjennomsiktig/lettere uklar (herdet) |
Min. andel faste stoffer | 98 % |
Min. filmdannelsestemperatur | 5 °C |
Viskositet | 3000 mPas |
Viskositetsbetingelser | Brookfield |
Belastningsgruppe | D4 |
Min./maks. trefuktighet | 8-14 % |
Åpen tid | 15 min |
betingelser for åpen tid | ved 20 °C og 150 g/m² |
Min. trykkherdetid for lim | 60 min |
Betingelser for trykkherdetid for lim | ved 20 °C |
Min. presstrykk | 0.1 N/mm² |
Maks. presstrykk | 0.6 N/mm² |
Min./maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | -30 til 100 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 20 °C |
Maks. påføringsmengde ved overflateklebing | 220 g/m² |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lager |
Innhold | 467 ml |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.