PUR Tutkal ve dozajlama sistemi
PUR Tutkal ve dozajlama sistemi
DENIZ TUTKALI SEFFAF 500GR
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 500 g |
Kap | Şişe |
Kimyasal baz | Poliüretan |
Yoğunluk | 1,12 g/cm³ |
Renk | Saydam/parçalı bulutlu (sertleştirilmiş) |
Min. katı oranı | 98 % |
Min. film oluşumu sıcaklığı | 5 °C |
Akışkanlık | 3000 mPas |
Akışkanlık koşulları | Brookfield |
Stres grubu | D4 |
Min./maks. ahşap nemi | 8-14 % |
Açılma süresi | 15 dak |
Açık tutulma süresi koşulları | 20°C'de ve 150 g/m²'de |
Min. baskı ayar süresi | 60 dak |
Baskı ayar süresi koşulları | 20°C'de |
Min. sıkma basıncı | 0,1 N/mm² |
Maks. sıkma basıncı | 0,6 N/mm² |
Sertleştirilmiş malzemenin min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 100 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 20 °C |
Yüzey yapıştırma için maks. uygulama miktarı | 220 g/m² |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin ve kuru depolama alanı |
İçerik | 467 ml |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!