PUR Stein- und Holzklebstoff
PUR Stein- und Holzklebstoff
HOKLEBST-PUR-STEIN-HOLZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geprüfte D4 Qualität nach DIN EN 204
- Für tragendes Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Meter
- Emicode EC1Plus
- Beständig gegen Wasser, Seewasser, Calciumlösung, verdünnte Säuren und Laugen.
- Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
- Sehr gute Haftung und Klebekraft auf vielen bauüblichen Oberflächen
Grundsätzlich sollte das Holz vor der Verarbeitung auf diejenige Feuchte getrocknet werden, die annähernd dem Gleichgewicht seiner späteren Umgebung entspricht. Eventuelle Kleberüberstände nach Aushärtung abschneiden. Spritzer sofort PU-Schaumreiniger PURlogic clean Art. Nr. 0892160 entfernen. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden. Die Pistole nach Verwendung gut mit dem PU-Schaumreiniger PURlogic clean Art. Nr. 0892160 reinigen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
PU Hochleistungsklebstoff für Holzverklebungen und die Verklebung von verschiedenen Mauersteinen mit planen Klebeflächen. Geeignet für untergeordnete Wandbauten ohne statische Relevanz z.B. Abtrennungen, Trockenbau.
Die Klebeflächen müssen sauber, staubfrei und tragfähig sein, sowie beide Fügeteile eine plane Oberfläche besitzen. Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20x kräftig schütteln. Sicherheitsdeckel entfernen und die Dose kopfüber passend auf die Pistole (Art. Nr. 0891152600) schrauben. Die Austrittsmenge wird durch Betätigen des Abzugshebels und der Dosierschraube an der Pistole geregelt. Der austretende Klebstoff bildet nach ein paar Sekunden eine dünne, füllende Klebstoffschicht. Nachdem der Klebstoff sich gesetzt hat, kann die Verbindung der verklebenden Teile erfolgen. Optimale Dosentemperatur ist 20 °C.
Inhalt | 750 ml |
Chemische Basis | Modifiziertes Polyurethan |
Farbe | Beige |
Dichte / Bedingung | 1,02 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -5 bis +35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +90 °C |
Zugfestigkeit min. | 10 N/mm² |
Zugfestigkeit Bedingung | nach DIN EN ISO 527-1 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / kühle, trockene und frostfreie Lagerung |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!