PUR-Schaumkleber D4

PUR Schaum Kleber D4
PUR--SCHAUM-KLEBER-D4-750ML

Art.-Nr. 0892100174

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

PUR-Schaumkleber D4

Art.-Nr. 0892100174
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
Spezieller, feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Polyurethanschaum in der Druckdose für den Holz-/Baubereich.
  • Hohe Verleimqualität

  • Schnelle Verarbeitung

  • Wasserbeständig, nach DIN EN 204, D4 Qualität

  • Überstreichbar
Hinweis

Glatte Oberflächen, wie Metalle und PVC, sollten angeschliffen werden. Um die Funktionalität aufrecht zu erhalten, sollte während der Lagerung eine Schaumdose (auch wenn leer) an der Schaum-/Leimpistole befestigt sein.


Die Verklebung sollte vor direkter Bewitterung geschützt werden (zum Beispiel durch eine Überdachung)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur konstruktiven Verleimung von Treppenstufen und zur Anwendung in der Fenster- und Türenherstellung. Verklebung von MDF-Platten sowie von Metall, Holz, Gummi, Styropor, Styrodor, Kunststoff, Beton, Ziegelsteinen, Gasbeton.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Dose vor Gebrauch ca. 20 mal schütteln, um eine ausreichende Durchmischung zu erreichen. Dose kopfüber auf die Pistole schrauben und Schaum ausbringen. Der Schaum setzt sich nach dem Ausbringen bis eine dünne Klebstoffschicht entstanden ist. Danach können die zu verklebenden Teile miteinander verbunden werden. Feuchtigkeit beschleunigt den Aushärtungsprozess.

Inhaltsgewicht

744 g

Gebinde

Aerosoldose

Chemische Basis

Modifiziertes Polyurethan

Dichte

1,02 g/cm³

Farbe

Cremeweiß

Festkörperanteil min.

95 %

Viskosität (Zähigkeit)

8000 mPas

Viskosität Bedingung

Brookfield

Beanspruchungsgruppe

D4

Holzfeuchtigkeit min./max.

12-16 %

Offene Zeit

8 min

Offene Zeit Bedingung

bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Pressdruck min.

0.6 N/mm²

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min./max.

-40 bis 90 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Auftragsmenge bei Flächenverklebung max.

200 g/m²

Belastbar nach

24 h

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und trockene Lagerung

Zugfestigkeit

10 N/mm²

Lagertemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PUR-Leimpistole

LEIMPIST-PUR

x 1 Stück
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste