PUR Holzklebstoff 2K
PUR Holzklebstoff 2K
HOKLEBST-PUR-HOLZKLEBSTOFF-2K
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Eine ausgezeichnete Aushärtungseigenschaften selbst auf feuchten Untergründen dadurch ist es für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Die hohe Zugfestigkeit übertrifft die Festigkeit der meisten Holzwerkstoffe
- Schnelle Anfangshaftung sowie hohe Endfestigkeit
- Breites Spaltfüllvermögen
- Schleif- und überlackierbar
- Kein Volumenschwund
- Hohe chemische Beständigkeit
- Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei
Geprüfte Klebeeigenschaften
- Geprüfte Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN/EN 204 vom ift Rosenheim.
- Geprüfte Wärmebeständigkeit DIN EN 14257 (WATT 91) vom ift Rosenheim
Der PUR Holzklebstoff 2K eignet sich aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften sowohl für schnelle Verklebungen wie auch für diverse Reparaturen an nahezu allen Holzmaterialien.
Typische Anwendungen sind die Montage oder Reparatur von Möbeln, Küchen, Arbeitsplatten, Schubläden, Schränken, Holzgriffe, Parkett, Sockelleisten, sowie im Terrassen-, Sauna- und Poolbereich, etc. Für die Reparatur von ausgerissenen Teilen bei Spanplatten oder Rissen in Holzplatten.
Schnelle Fixierung bei der Reparatur von Bruchschäden und Holzfäule bei Stützen, Fensterrahmen usw. gelösten Dübelverbindungen, gelösten/modifizierten Lamellenverbindungen, PVC-Hartschaumplatten.
Ideal zur Montage, Wartung und Reparaturen im Innenraum von Schulen, Gemeinden, Wohnwägen und -mobilen, Bussen, LKWs, Booten, Yachten, usw.
Die zu verklebenden Oberflächen müssen frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein.
Der Klebstoff wird mit Hilfe einer Doppelkartuschenpistole verarbeitet. Vor der Verarbeitung eine kleine Klebstoffmenge auf ein separates Tuch/Papier auspressen. Anschließend den Statikmischer aufsetzen und nochmals eine kleine Menge Klebstoff auf das separate Tuch/Papier ausbringen, bis der Klebstoff eine homogene Farbe hat.
Die zu verklebenden Teile so schnell wie möglich zusammenfügen, fixieren und verpressen. Je nach Material ist es nach ca. 1 Stunden händisch weiter verarbeitbar. Nach ca. 3 Stunden ist bohren, fräsen, Gewindeschneiden etc. möglich.
Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!
Inhalt | 50 ml |
Chemische Basis | 2-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Weiß/transparent, trüb (ausgehärtet) |
Dichte / Bedingung | 1,13 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-2 |
Klebespaltgröße max. | 6 mm |
Mischungsverhältnis | 1:1 |
Topfzeit min./max. / Bedingung | 2-4 min / bei 20°C |
Handfestigkeit min./max. / Bedingung | 15-16 min / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Endfestigkeit min./max. / Bedingung | 2 h-3 h / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 95 °C |
Zugfestigkeit min. | 35 N/mm² |
Zugfestigkeit Bedingung | nach DIN 53504 |
Zugscherfestigkeit min. | 15 N/mm² |
Zugscherfestigkeit Bedingung | nach EN 1465 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei -5°C bis 20°C |
Lösemittelfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!