Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PUR Holzklebstoff 2K

PUR Holzklebstoff 2K
HOKLEBST-PUR-HOLZKLEBSTOFF-2K

Art.-Nr. 0892100192
EAN 4065746398589
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
Schnelltrocknender, halbtransparenter 2-Komponenten-Klebstoff für die meisten Holzarten
  • Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

  • Eine ausgezeichnete Aushärtungseigenschaften selbst auf feuchten Untergründen dadurch ist es für den Innen- und Außenbereich geeignet

  • Die hohe Zugfestigkeit übertrifft die Festigkeit der meisten Holzwerkstoffe

  • Schnelle Anfangshaftung sowie hohe Endfestigkeit

  • Breites Spaltfüllvermögen

  • Schleif- und überlackierbar

  • Kein Volumenschwund

  • Hohe chemische Beständigkeit

  • Silikon-, lösungsmittel- und ölfrei

Geprüfte Klebeeigenschaften


  • Geprüfte Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN/EN 204 vom ift Rosenheim.

  • Geprüfte Wärmebeständigkeit DIN EN 14257 (WATT 91) vom ift Rosenheim
Anwendungsgebiet

Der PUR Holzklebstoff 2K eignet sich aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften sowohl für schnelle Verklebungen wie auch für diverse Reparaturen an nahezu allen Holzmaterialien.


Typische Anwendungen sind die Montage oder Reparatur von Möbeln, Küchen, Arbeitsplatten, Schubläden, Schränken, Holzgriffe, Parkett, Sockelleisten, sowie im Terrassen-, Sauna- und Poolbereich, etc. Für die Reparatur von ausgerissenen Teilen bei Spanplatten oder Rissen in Holzplatten.


Schnelle Fixierung bei der Reparatur von Bruchschäden und Holzfäule bei Stützen, Fensterrahmen usw. gelösten Dübelverbindungen, gelösten/modifizierten Lamellenverbindungen, PVC-Hartschaumplatten.


Ideal zur Montage, Wartung und Reparaturen im Innenraum von Schulen, Gemeinden, Wohnwägen und -mobilen, Bussen, LKWs, Booten, Yachten, usw.

Anleitung

Die zu verklebenden Oberflächen müssen frei von Staub, Öl, Fett oder anderen Verschmutzungen sein.


Der Klebstoff wird mit Hilfe einer Doppelkartuschenpistole verarbeitet. Vor der Verarbeitung eine kleine Klebstoffmenge auf ein separates Tuch/Papier auspressen. Anschließend den Statikmischer aufsetzen und nochmals eine kleine Menge Klebstoff auf das separate Tuch/Papier ausbringen, bis der Klebstoff eine homogene Farbe hat.


Die zu verklebenden Teile so schnell wie möglich zusammenfügen, fixieren und verpressen. Je nach Material ist es nach ca. 1 Stunden händisch weiter verarbeitbar. Nach ca. 3 Stunden ist bohren, fräsen, Gewindeschneiden etc. möglich.


Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt!

Inhalt

50 ml

Chemische Basis

2-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Weiß/transparent, trüb (ausgehärtet)

Dichte / Bedingung

1,13 g/cm³ / nach DIN EN ISO 2811-2

Klebespaltgröße max.

6 mm

Mischungsverhältnis

1:1

Topfzeit min./max. / Bedingung

2-4 min / bei 20°C

Handfestigkeit min./max. / Bedingung

15-16 min / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Endfestigkeit min./max. / Bedingung

2 h-3 h / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 95 °C

Zugfestigkeit min.

35 N/mm²

Zugfestigkeit Bedingung

nach DIN 53504

Zugscherfestigkeit min.

15 N/mm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach EN 1465

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei -5°C bis 20°C

Lösemittelfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelkartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen

DPKARTPIST-F.50ML

Mit einem Mischungsverhältnis 1:1
x 1 St.
Kunststoff-Doppelkartuschenpistole für 38- und 50 ml-Doppelkartuschen

DPKARTPIST-MINI2

Mit einem Mischungsverhältnis 1:1, 4:1 und 10:1
x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche