Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

PUR Glue in dispenser system

PUR Glue in dispenser system

Varunr. 0892100180
EAN-nummer 4038898420415
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
For structural production of moisture-resistant windows, door frame and cassette gluing, stairs, hand rails etc. Also highly suitable for higher wood moistures
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehållets vikt

500 g

Behållare

Flaska

Kemisk bas

Polyuretan

Densitet

1,12 g/cm³

Färg

Genomskinlig/lätt grumlig (härdad)

Min. andel fasta ämnen

98 %

Min. filmdragningstemperatur

5 °C

Viskositet

3000 mPas

Viskositetsförhållanden

Brookfield

Stressgrupp

D4

Min./max. träfukt

8-14 %

Öppettid

15 min

Villkor för öppentid

vid 20 °C och 150 g/m²

Min. Tid för klister vid tryckinställning

60 min

Villkor för inställning av presstid för lim

vid 20 °C

Min. presstryck

0.1 N/mm²

Max. presstryck

0.6 N/mm²

Min./max. temperaturbeständighet för det härdade materialet

-30 till 100 °C

Min./max. bearbetningstemperatur

10 till 20 °C

Max. appliceringskvantitet i ytsammanfogning

220 g/m²

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

sval och torr förvaring

Innehåll

467 ml

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Glue spatula

GLUSPTLA-ABS-COGGING-4MM

For applying all common surface and assembly glues to all wood types
x 3 Antal
Glue dispenser, empty

DSP-GLU-EMPTY-500ML

x 1 Antal
Economy glue container

GLUCONT-EMPTY-1500G

x 1 Antal
Assembly adhesive

ASMBYADH-CART-310ML

Assembly adhesive for fast and high-strength adhesive bonding for indoor and outdoor applications
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protection glove, natural latex/neoprene
Chemical protection glove, natural latex/neoprene
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Cotton flocking on the inside
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information