Manche de grattoir à revêtement PVC
Manche de grattoir à revêtement PVC
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pas de tremblement de la lame
- Le pince lame avec guide intérieur étroit permet une précision maximale sans tremblements indésirables de la lame
- Convient également aux lames plus épaisses (jusqu'à 0,8 mm)
Polyvalent et pratique à utiliser
- Le manche mince et antidérapant en PVC est très utile, surtout dans des espaces restreints.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour enlever les cordons de colle résiduelle des joints de pare-brise de véhicules, etc.
Matière | Aluminium |
Longueur totale | 155 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!