PU kazıma seti 83 parça
PU kazıma seti, 83 parça
PU KAZIMA SETİ-83PARÇA
Ürün no. 071566 410
EAN 4099618040061
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mükemmel kullanım ve optimize edilmiş bıçak kilitlemesi
- Ergonomik 2C sap özelliği sayesinde, el yorgunluğu olmadan konforlu optimum yönlendirme sağlar.
- Kesim esnasında bıçağın sallanmasını önleyerek daha hassas kesimler yapmanızı sağlar.
Dar alanlarda kullanım rahatlığı
- Dar alanlar için farklı bir bıçakla kullanılabilecek alternatif bir PVC sap mevcuttur
- Her iki sapa da 0,8 mm'ye kadar daha kalın bıçaklar sabitlenebilir
Bıçakların güvenli bir şekilde depolanması için ORSY sistem kutusu.
ORSY® sistemi
- Diğer Orsy ürünleriyle mükemmel depolama için 4.2.1 Würth modüler köpük, örneğin Würth sistem kutusunda veya takım arabası çekmecelerinde düzenli kullanım imkanı sunar.
Veri sayfaları(X)
- Aracın ön camındaki yapıştırıcı cam macunlarını temizlemek için
- Ayrıca TÜV (teknik denetim kurulu) yapışkan etiketlerini, mühürleri, yapışkan kalıntılarını vb. çıkarmak için de kullanılır.
- 12 - 20 mm bıçak genişliği olan küçük kazıyıcı bıçaklarla yapılan tüm çalışmalar için
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 83 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 877,000 g |