Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

PU kazıma seti 38 parça, kanatlı bıçaklar ile

PU kazıma seti, kanatlı bıçak, 38 prç
PU-KAZIMA SETİ-KANATLI BIÇAKLI-38P

Ürün no. 071566 420

EAN 4099618479588

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
PU kazıma seti 38 parça, kanatlı bıçaklar ile

Ürün no. 071566 420
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
Yüksek kaliteli kazıyıcı seti, yenilikçi kanatlı bıçaklarıyla cam-pencere onarımı sırasında kalan yapıştırıcı kalıntıları hasarsız bir şekilde çıkarmak için tasarlanmıştır

Kalıntıları yüzeye zarar vermeden almak mümkündür


  • Yan kanatlara sahip özel bıçaklar hassas bir aralık ayarı sağlar

  • Keskin kesici kenar, cam-pencere çerçevesine yakın veya güvenli bir mesafede yönlendirilerek kullanılabilir.


Mükemmel kullanım ve optimize edilmiş bıçak kilitlemesi


  • Ergonomik 2C sap özelliği sayesinde, el yorgunluğu olmadan konforlu optimum yönlendirme sağlar.

  • Kesim esnasında bıçağın sallanmasını önleyerek daha hassas kesimler yapmanızı sağlar.


Dar alanlarda kullanım rahatlığı


  • Dar alanlar için farklı bir bıçakla kullanılabilecek alternatif bir PVC sap mevcuttur

  • Her iki sapa da 0,8 mm'ye kadar daha kalın bıçaklar sabitlenebilir


Bıçakların güvenli bir şekilde depolanması için ORSY sistem kutusu.



ORSY® sistemi


  • Diğer Orsy ürünleriyle mükemmel depolama için 4.2.1 Würth modüler köpük, örneğin Würth sistem kutusunda veya takım arabası çekmecelerinde düzenli kullanım imkanı sunar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Aracın ön camındaki yapıştırıcı cam macunlarını temizlemek için

  • Ayrıca TÜV (teknik denetim kurulu) yapışkan etiketlerini, mühürleri, yapışkan kalıntılarını vb. çıkarmak için de kullanılır.

  • 12 - 20 mm bıçak genişliği olan küçük kazıyıcı bıçaklarla yapılan tüm çalışmalar için

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

38 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

783,000 g

PU kazıma seti 38 parça, kanatlı bıçaklar ile dahil:
1 x
PU scraper handle 2C

SCPRHNDL-2C-BLADECLAMP

Açıklama: 2C scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
Miktar: 1 x
1 x
PU scraper handle PVC-dipped

SCPRHNDL-PU-DIPPED-BLADECLAMP

Açıklama: PVC scraper handle with optimised blade clamp for PU scraper blades with blade width of 12-20 mm
Miktar: 1 x
5 x
PU wing blade

KANATLI BIÇAK-(U-ŞEKİL)-12MM

Açıklama:
Bıçak genişliği: 12 mm
Wing blade for damage-free removal of the residual adhesive bead on the vehicle windscreen/window seam
Miktar: 5 x
5 x
PU wing blade

KANATLI BIÇAK-(U-ŞEKİL)-16MM

Açıklama:
Bıçak genişliği: 16 mm
Wing blade for damage-free removal of the residual adhesive bead on the vehicle windscreen/window seam
Miktar: 5 x
20 x
Kazıma bıçağı

FALÇATA BIÇAĞI-20MM (071566 40 İÇİN)

Açıklama:
Bıçak genişliği: 20 mm
Miktar: 20 x
5 x
PU wing blade

KANATLI BIÇAK-(U-ŞEKİL)-20MM

Açıklama:
Bıçak genişliği: 20 mm
Wing blade for damage-free removal of the residual adhesive bead on the vehicle windscreen/window seam
Miktar: 5 x