Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PUR-GD-ROT-ID13MM-AD18MM-L10M

Art.-Nr. 0699942137

EAN 4050641887269

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PU-Druckluftschlauch

Art.-Nr. 0699942137
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
Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung

Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete


Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.



Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher


Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.



Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen


Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung

Hinweis
  • Nicht für Lackierarbeiten geeignet.

  • Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
Anleitung
Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.

Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.

Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchinnendurchmesser

13 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

18 mm

Länge (L)

10 m

Ausführung

Ohne Armaturen

Biegeradius

75,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 60 °C

Berstdruck

40 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Farbe

Rot

Werkstoff

Polyurethan

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 4000 mit Komfortanschluss für PU-Druckluftschläuche

NPL-STE-DL-S4000-SL-13X18MM

Bis zu 3.900 l/min Durchfluss bei 16 bar Betriebsdruck sorgen für optimale Leistungsentfaltung Ihrer Druckluft-Verbraucher
x 1 St.
Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 4000 mit Komfortanschluss

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S4000-PU-13MM

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PU-Druckluftschläuchen geht.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1-Ohr-Klemme stufenlos

1OHRKLE-STUFENLOS-A2-B7-(17,8-21MM)

Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
x 10 St.
Ein-Ohr-Klemmen Montagezange für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen

WZG-ACHSMANS-MONTAGEZANGE-(KLEMMEN-20MM)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abschneidzange für Kunststoffrohre bis Ø > 22 mm

ROABSHND-BREMSLTG-(KSTROHR-D22)

Für Kunststoffrohre bis ∅ 22 mm