PU-Druckluftschlauch

PU-Druckluftschlauch
DLSCHL-PU-GD-6,5X10MM-25M

Art.-Nr. 0699942651

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

PU-Druckluftschlauch

Art.-Nr. 0699942651

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung

Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete


Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.



Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher


Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.



Hohe UV-Beständigkeit sowie besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und anderen nichtwässrigen Lösungen


Stabile Gewebeeinlagen und hochwertige, auf Ester basierende, Polyurethanbeschichtung

Hinweis
  • Nicht für Lackierarbeiten geeignet.

  • Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Schlauchinnendurchmesser

6,5 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

10 mm

Länge (L)

25 m

Ausführung

Ohne Armaturen

Biegeradius

26,6 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Berstdruck

64 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Farbe

Rot

Werkstoff

Polyurethan

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnellverschlusskupplung Komfortanschluss Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-2000-6,5X10MM

Für Würth PU-Schläuche
x 3 Stück
Stecknippel Komfortanschluss Serie 2000

NPL-STE-DL-2000-6,5X10MM

Für Würth PU-Schläuche
x 3 Stück
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1-Ohr-Klemme stufenlos

1OHRKLE-STUFENLOS-A2-B7-(9,8-12,3MM)

Niedrige Bauhöhe für Verbindungen auf engstem Raum
x 10 Stück
Ein-Ohr-Klemmen Montagezange

WZG-ACHSMAN-MONTAGEZANGE-(KLEMMEN-20MM)

Für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen
x 1 Stück
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abschneidzange

ROABSHND-BREMSLTG-(KSTROHR-D22)

x 1 Stück