PTFE-Seele Edelstahl-Brenner Set
SEELE-PTFE-SCHWARZ-A2/A4-(1,0-1,2MM)-5M
Art.-Nr. 098430007
EAN 4011231915588
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die PTFE-Seele muss bis an die Drahtführungsrolle geführt werden. Anstelle des Kapillarrohres wird das anzupassende Stützrohr als Durchmesserausgleich und zur Stabilisierung verwendet. (Nur bei PTFE-Seelen bis 4,0 mm Außendurchmesser.)
Datenblätter(X)
Geeignet für Drahtdurchmesser min./max. | 1-1,2 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 137,000 g |
Länge | 5 m |