PSA-Ringschraube
SHR-RG-PSA-EN795-2P-M16
Art.-Nr. 516212816
EAN 4054458652331
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verwendung als Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements nach EN 362
- Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel abgeschraubt werden kann.
- Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche ausgeführt werden
- Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollständig auf der Auflagefläche anliegt
- Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über die Verwendungseignung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden
Zertifiziert laut Norm EN-795-0426
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit Personen | 2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l) | 74 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 24 mm |
Höhe (h1) | 59,5 mm |
Ringhöhe (b1) | 13 mm |
Ringdicke (s1) | 14,5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 39 mm |
Außendurchmesser (d3) | 65 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 56 mm |
Drehmoment max. | 70 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 796,500 g |
