PSA-Ringschraube Edelstahl lange Ausführung
SHR-RG-LNG-PSA-EN795-EDST-2P-M20
Art.-Nr. 5162129020
EAN 4061975330963
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselementes nach EN 362
- Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass Sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel auf- und abgeschraubt werden kann.
Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über ihre Verwendungsneigung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden.
Geeignet für das sichere Heben von Personen gemäß EN 795
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit Personen | 2 |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l) | 150 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 150 mm |
Höhe (h1) | 67 mm |
Ringhöhe (b1) | 14 mm |
Ringdicke (s1) | 17 mm |
Innendurchmesser (d2) | 42 mm |
Außendurchmesser (d3) | 70 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 58 mm |
Drehmoment max. | 115 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 900,000 g |
