PROTECT schuimreiniger voor bedrijfsvoertuigen
Schuimreiniger voor bedrijfsvoertuigen PROTECT
REINIGER-TRUCK-FOAM-PROTECT-20LTR
Art.-nr. 0893045009
EAN 4065746734080
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Intensief concentraat met lotuseffect
- Een speciaal product op schuimbasis met een hoog gehalte aan verzorgende ingrediënten
- Voegt een glans toe aan gelakte en kunststof oppervlakken
- De auto is effectief beschermd tegen weersinvloeden en andere omgevingsinvloeden
- Reinigt en beschermt alle motorvoertuigen, bussen, trailers, enz.
Let op, niet laten drogen. Niet op hete oppervlakken of in intens zonlicht gebruiken. Test vóór het aanbrengen de materiaalcompatibiliteit in een onopvallende omgeving.
Datasheets(X)
Geschikt voor gelakte oppervlakken, dekzeilen, schermen, kunststof onderdelen, velgen, chroom, koplampen, enz.
Het reinigingsmiddel moet in verdunde vorm worden gebruikt (1% tot 5%). PROTECT commerciële schuimreiniger voor voertuigen kan worden gemengd met warm of koud water. Warm water bevordert het reinigingseffect en verkort de gebruiksduur. Afhankelijk van de mate van verontreiniging en verdunning dient u de reiniger gedurende ca. 5-15 minuten te laten inwerken.
Breng het middel idealiter aan met een schuimpistool, spuitlans, hogedrukreiniger of sproeilans. Spoel vervolgens resten grondig weg met een krachtige waterstraal.
Inhoud | 20 l |
Productgewicht (per stuk) | 21,200 kg |
Verpakking | Kan |
Chemische basis | Alkalische oppervlakte-actieve stoffen |
Kleur | Wit |
Dichtheid/voorwaarden | 1,02 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Fosfaatvrij | Ja |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!