Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRIPRESS® Winkel 90° PPSU

Eckverbindung 90° PPSU PRIPRESS
ECKVERB-PRIPRESS-PPSU-90GRAD-16-2

Art.-Nr. 0878074111
EAN 4044448033011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
  • Zum Anschluss von PRIPRESS® Verbundrohren

  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich

  • Optimale Sicherheit bei der Installation

  • Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist

  • Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten

  • DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen

  • Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anschluss Rohrdurchmesser

16 mm

Werkstoff

Polyphenylsulfon - PPSU

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen