Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRIPRESS® Verbundrohr

Verbundrohr PRIPRESS
VBRO-PRIPRESS-26X3-BUND-50

Art.-Nr. 0878020300

EAN 4044448028482

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRIPRESS® Verbundrohr

Art.-Nr. 0878020300

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich

  • Optimale Sicherheit bei der Installation

  • Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist

  • Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten

  • Eingezogen in geschlossen- zelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut

  • Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1

  • Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT

  • Konzentrisch vorgedämmt nach DIN 1988

  • DVGW- / ÖVGW-geprüft und -zugelassen

  • Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anleitung

Einfach Rohr ablängen, in Verbinder einstecken, kontrollieren und verpressen – fertig.

Anschluss Rohrdurchmesser (d)

26 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

PE-RT/AL/PE-RT

Länge

50 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRIPRESS® Übergang mit Überwurfmutter

UEBRG-PRIPRESS-UEBRWURFMU-26R-AG-1ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Reduzier-Kupplung PPSU

REDUZVERB-PRIPRESS-PPSU-26-16

Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
x 5 St.
PRIPRESS® Reduzier-Kupplung

REDUZVERB-PRIPRESS-26-20

Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
x 5 St.
PRIPRESS® Reduzier-Kupplung PPSU

REDUZVERB-PRIPRESS-PPSU-26-20

Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
x 5 St.
PRIPRESS® Kupplung

VERB-PRIPRESS-26

Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
x 5 St.
PRIPRESS® Kupplung PPSU

VERB-PRIPRESS-PPSU-26

Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
x 5 St.
PRIPRESS® Übergang mit Außengewinde

UEBRG-PRIPRESS-26-AG-3/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Übergang mit Außengewinde

UEBRG-PRIPRESS-26-AG-1ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Übergang mit Innengewinde

UEBRG-PRIPRESS-26R-IG-3/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Übergang mit Innengewinde

UEBRG-PRIPRESS-26R-IG-1ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Blindstopfen

BLISTO-PRIPRESS-26

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Übergang mit Überwurfmutter

UEBRG-PRIPRESS-UEBRWURFMU-26R-AG-1 1/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Übergang mit Radialpressnippel

UEBRG-PRIPRESS-RADIAPRESNPL-26-P22

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Wandwinkel

WANDWNKL-PRIPRESS-KURZ-IG-26-RP3/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-26-16-20

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-26-16-26

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-26-20-20

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-26-20-26

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-26-26-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-26-26-20

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-26

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-26-16-20

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-26-16-26

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-26-20-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-26-20-20

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-26-20-26

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-26-26-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-26-26-20

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-26

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück mit Abgang Innengewinde

STK-T-PRIPRESS-26-IG1/2-26

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen bei PRIPRESS® Verbundrohren
x 5 St.
PRIPRESS® T-Stück mit Abgang Innengewinde

STK-T-PRIPRESS-26-IG3/4-26

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen bei PRIPRESS® Verbundrohren
x 5 St.
PRIPRESS® Winkelübergang mit Innengewinde

WNKLUEBRG-PRIPRESS-IG-26-3/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Winkel 90°

ECKVERB-PRIPRESS-90GRAD-26-3

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Winkel 90° PPSU

ECKVERB-PRIPRESS-PPSU-90GRAD-26-3

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Winkelübergang mit Außengewinde

WNKLUEBRG-PRIPRESS-AG-26-3/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.
PRIPRESS® Winkel 45°

ECKVERB-PRIPRESS-45GRAD-26-3

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 5 St.