Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRIPRESS® Verbundrohr

Verbundrohr PRIPRESS
VBRO-PRIPRESS-16X2-BUND-200

Art.-Nr. 0878020100

EAN 4044448028444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRIPRESS® Verbundrohr

Art.-Nr. 0878020100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich

  • Optimale Sicherheit bei der Installation

  • Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist

  • Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten

  • Eingezogen in geschlossen- zelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE-Außenhaut

  • Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1

  • Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT

  • Konzentrisch vorgedämmt nach DIN 1988

  • DVGW- / ÖVGW-geprüft und -zugelassen

  • Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Trinkwasser- und Heizungsinstallation

Anleitung

Einfach Rohr ablängen, in Verbinder einstecken, kontrollieren und verpressen – fertig.

Anschluss Rohrdurchmesser (d)

16 mm

Farbe

Weiß

Werkstoff

PE-RT/AL/PE-RT

Länge

200 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRIPRESS® Anschlussbogen L

ANSHLBGN-PRIPRESS-L-16-15-300

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Kupplung

VERB-PRIPRESS-16

Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
x 10 St.
PRIPRESS® Kupplung PPSU

VERB-PRIPRESS-PPSU-16

Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
x 10 St.
PRIPRESS® Reduzier-Kupplung

REDUZVERB-PRIPRESS-20-16

Zur Verbindung von PRIPRESS® Verbundrohr
x 10 St.
PRIPRESS® Übergang mit Außengewinde

UEBRG-PRIPRESS-16-AG-1/2ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Übergang mit Außengewinde

UEBRG-PRIPRESS-16-AG-3/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Übergang mit Innengewinde

UEBRG-PRIPRESS-16R-IG-1/2ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Übergang mit Innengewinde

UEBRG-PRIPRESS-16R-IG-3/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Übergang mit Überwurfmutter

UEBRG-PRIPRESS-UEBRWURFMU-16R-AG-3/4ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Blindstopfen

BLISTO-PRIPRESS-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Übergang mit Radialpressnippel

UEBRG-PRIPRESS-RADIAPRESNPL-16R-P15

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Wandwinkel

WANDWNKL-PRIPRESS-LANG-IG-16-RP1/2ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Wandwinkel

WANDWNKL-PRIPRESS-KURZ-IG-16-RP1/2ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Wandwinkel mit U-Durchgang

WANDWNKL-U-PRIPRESS-IG-16-RP1/2ZO-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Dämmhülle für Wandwinkel

DAEMMHUEL-PRIPRESS-WANDWNKL-RP1/2ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Dämmhülle für Wandwinkel

DAEMMHUEL-PRIPRESS-(U-WANDWNKL)-RP1/2ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® T-Stück

STK-T-PRIPRESS-16-20-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® T-Stück PPSU

STK-T-PRIPRESS-PPSU-16-20-16

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® T-Stück mit Abgang Innengewinde

STK-T-PRIPRESS-16-IG1/2-16

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen bei PRIPRESS® Verbundrohren
x 10 St.
PRIPRESS® Winkelübergang mit Innengewinde

WNKLUEBRG-PRIPRESS-IG-16-1/2ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Winkel 90°

ECKVERB-PRIPRESS-90GRAD-16-2

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Winkel 90° PPSU

ECKVERB-PRIPRESS-PPSU-90GRAD-16-2

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
PRIPRESS® Winkelübergang mit Außengewinde

WNKLUEBRG-PRIPRESS-AG-16-1/2ZO

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
x 10 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aussenbiegefeder PRIPRESS®

BIEGFED-PRIPRS-16

Vermeidet das Knicken von Rohren