PRIPRESS® T-Stück
T-Stück PRIPRESS
STK-T-PRIPRESS-26-26-16
Art.-Nr. 0878060331
EAN 4044448028949
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen, alle Anschlüsse für PRIPRESS® Verbundrohr
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Datenblätter(X)
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 26 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 26 mm |
Werkstoff | Messing CW725R |
Anschluss Rohrdurchmesser 3 | 16 mm |