PRIPRESS® Reduzier-Kupplung
Reduzierverbinder PRIPRESS
REDUZVERB-PRIPRESS-26-20
Art.-Nr. 0878040320
EAN 4044448028567
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Montage
- Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich
- Optimale Sicherheit bei der Installation
- Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist
- Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten
- DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Datenblätter(X)
Trinkwasser- und Heizungsinstallation
Anschluss Rohrdurchmesser | 26 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 20 mm |
Werkstoff | Messing CW725R |