Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRIPRESS PPSU starter set mini 174 pieces

PRIPRESS PPSU starter set mini 174 pieces

Art.-nr. 0988005005

EAN 4062856522408

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRIPRESS PPSU starter set mini 174 pieces

Art.-nr. 0988005005
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
The PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly quick and easy installation
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

1,000 g

Inclusief PRIPRESS PPSU starter set mini 174 pieces:
200 x
PRIPRESS® Composietleiding

COMPOPIP-PRIPRESS-16X2-BNDL-200

Omschrijving: Het nieuwe PRIPRESS® radiale perssysteem wordt gekenmerkt door bijzonder eenvoudige en snelle installatie
Hoeveelheid: 200 x
100 x
PRIPRESS® Composietleiding

COMPOPIP-PRIPRESS-20X2-BNDL-100

Omschrijving: Het nieuwe PRIPRESS® radiale perssysteem wordt gekenmerkt door bijzonder eenvoudige en snelle installatie
Hoeveelheid: 100 x
10 x
Connector PPSU PRIPRESS

CON-PRIPRESS-PPSU-16

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 16 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Reducing connector PPSU PRIPRESS

REDRCON-PRIPRESS-PPSU-20-16

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 20 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Connector PPSU PRIPRESS

CON-PRIPRESS-PPSU-20

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 20 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-16-MAL-1/2IN

Omschrijving:
Aansluitingsschroefdraad: 1/2 inch
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-20-MAL-3/4IN

Omschrijving:
Aansluitingsschroefdraad: 3/4 inch
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Adapter fitting PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-16R-FEM-1/2IN

Omschrijving:
Aansluitingsschroefdraad: 1/2 inch
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Adapter fitting PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-20R-FEM-3/4IN

Omschrijving:
Aansluitingsschroefdraad: 3/4 inch
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Wall bracket PRIPRESS

WLBRKT-PRIPRESS-SHORT-IT-16-RP1/2IN

Omschrijving:
Aansluitingsschroefdraad: 1/2 inch
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-16

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 16 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-16-16

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-16-20

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-20-16

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Corner connector, 90°, PPSU PRIPRESS

CRNCON-PRIPRESS-PPSU-90DGR-16-2

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 16 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
90° adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-90°-PRIPRESS-MAL-16-1/2IN

Omschrijving:
Aansluitingsschroefdraad: 1/2 inch
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Corner connector, 90°, PPSU PRIPRESS

CRNCON-PRIPRESS-PPSU-90DGR-20-2

Omschrijving:
Aansluiting, leidingdiameter: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
10 x
90° adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-90°-PRIPRESS-MAL-20-3/4IN

Omschrijving:
Aansluitingsschroefdraad: 3/4 inch
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Hoeveelheid: 10 x
1 x
Clamping jaw PRIPRESS MINI

CLMPJAW-MINI-PRIPRESS-TH-16

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Clamping jaw PRIPRESS MINI

CLMPJAW-MINI-PRIPRESS-TH-20

Hoeveelheid: 1 x