Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

PRIPRESS PPSU starter set 174 pcs

PRIPRESS PPSU starter set 174 pcs

Ürün no. 0988004919

EAN 4062856505623

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
PRIPRESS PPSU starter set 174 pcs

Ürün no. 0988004919
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
The PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly quick and easy installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,000 g

PRIPRESS PPSU starter set 174 pcs dahil:
200 x
Composite pipe PRIPRESS

COMPOPIP-PRIPRESS-16X2-BNDL-200

Açıklama: The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 200 x
100 x
Composite pipe PRIPRESS

COMPOPIP-PRIPRESS-20X2-BNDL-100

Açıklama: The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 100 x
10 x
Connector PPSU PRIPRESS

CON-PRIPRESS-PPSU-16

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 16 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Miktar: 10 x
10 x
Reducing connector PPSU PRIPRESS

REDRCON-PRIPRESS-PPSU-20-16

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 20 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Miktar: 10 x
10 x
Connector PPSU PRIPRESS

CON-PRIPRESS-PPSU-20

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 20 mm
For connecting PRIPRESS® composite pipe
Miktar: 10 x
10 x
Adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-16-MAL-1/2IN

Açıklama:
Bağlantı dişi: 1/2 inç
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
Adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-20-MAL-3/4IN

Açıklama:
Bağlantı dişi: 3/4 inç
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
Adapter fitting PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-16R-FEM-1/2IN

Açıklama:
Bağlantı dişi: 1/2 inç
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
Adapter fitting PRIPRESS

ADAPTFITT-PRIPRESS-20R-FEM-3/4IN

Açıklama:
Bağlantı dişi: 3/4 inç
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
Wall bracket PRIPRESS

WLBRKT-PRIPRESS-SHORT-IT-16-RP1/2IN

Açıklama:
Bağlantı dişi: 1/2 inç
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-16

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 16 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-16-16

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-16-20

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20-20-16

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
T-piece PPSU PRIPRESS

PCE-T-PRIPRESS-PPSU-20

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
Corner connector, 90°, PPSU PRIPRESS

CRNCON-PRIPRESS-PPSU-90DGR-16-2

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 16 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
90° adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-90°-PRIPRESS-MAL-16-1/2IN

Açıklama:
Bağlantı dişi: 1/2 inç
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
Corner connector, 90°, PPSU PRIPRESS

CRNCON-PRIPRESS-PPSU-90DGR-20-2

Açıklama:
Bağlantı, boru çapı: 20 mm
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
10 x
90° adapter fitting with male thread, PRIPRESS

ADAPTFITT-90°-PRIPRESS-MAL-20-3/4IN

Açıklama:
Bağlantı dişi: 3/4 inç
The new PRIPRESS® radial press system is characterised by particularly simple and fast installation
Miktar: 10 x
1 x
Clamping jaw PRIPRESS

CLMPJAW-PRIPRESS-TH-16

Miktar: 1 x
1 x
Clamping jaw PRIPRESS

CLMPJAW-PRIPRESS-TH-20

Miktar: 1 x